ER12K https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-BINSERT-BAL-ER-C-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhoTnk4eE1EYzJPREUwTnpjd09UazRNaTlKVGtSTkxVSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZTWDBOZlUxSmZRMWxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRmNGFhOTVkMWJlMTI0MmYyODlkZmNlMTg1NjBlYzUxYTEyYjY3MTQ0MDMzMTE3MTJhY2NlMTg4ZjM2MGI1NjI
19272186 轴承圆柱外径 

LINKBELT LINKBELT

ER12K

描述

NOT AVAILABLE IN CHINA

Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

ER12K

BDI部件号
19272186

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER12K
制造商内部编号
5801500
重量/磅
0.54
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.963毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新