LINKBELT
LINKBELT
ER27-E1
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT ER27-E1
Insert Bearing; 1-11/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/32" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Viton Seal; Snap Ring
Nr. katalogowy
ER27-E1
Nr kat. BDI
24110947
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-walcow%C4%85/ER27-E1/p/24110947
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,943
UNSPSC
31171536
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0793699383447
Otwór Calowy
1.688
Otwór Metryczny
42.875
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
3.347
Średnica Zewn. Milimetry
85.014
Sposób Montażu
Set Screw
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Viton
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty | Steel Retainer
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
ER27-E1
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0138344
Waga / LBS
2.22
Długi Opis
Insert Bearing; 1-11/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/32" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Viton Seal; Snap Ring
Długość/Głębokość Otworu
1,938 Cale | 49,225 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
1,094 Cale | 27,788 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież