N307KR L/C https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFINSERT-BAL-N-EC-KRR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJoaU1DOHhNREl5T1RFMk5EYzJPVE14TUM5SlRrUkdRVVpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDA1ZlJVTmZTMUpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2YzU1MDU5YjBlZDA1NzFiMjVjYjdhM2Y0Y2MwN2M1ZWZkMzJhMmI4MzYyOTdmNTI1MzBlMWQwMjFkZTU0N2Uz
24622160 轴承圆柱外径 

TIMKEN TIMKEN

N307KR L/C

描述

TIMKEN N307KR L/C

Insert Bearing; 3-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.772" Outer Race Width; 7.48" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 3-7/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring

制造商部件号

N307KR L/C

BDI部件号
24622160

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796314108
重量 / Kilogram
7.04
Product Group - BDI
B04311
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Land Riding Rubber
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Series
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
15.52
详细描述
Insert Bearing; 3-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.772" Outer Race Width; 7.48" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 3-7/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
内圈长
3.438英寸 | 87.325毫米
外径
7.48 英寸 | 189.992 毫米
外圈宽度
1.772 英寸 | 45.009 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新