https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BINSERT-BAL-UB2-C-CY-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnM09TOHhNREl3T0Rjek16RTJOelkwTmk5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWQ01sOURYME5aWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxiODRiMzMxN2ViZDVhN2VhYmFmYmM0MTY2MTljOTA3N2IyZjI1YjFiNTRkY2YxNmY3ZDRiZmU3NjRhMWI0ODRm
580741
Wkłady łożyskowe z bieżnią walcową
LINKBELT
LINKBELT
UB232LK66
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT UB232LK66
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 0.827" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-1/4" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
Nr. katalogowy
UB232LK66
Nr kat. BDI
580741
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-walcow%C4%85/UB232LK66/p/580741
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,09
UNSPSC
31171536
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0793699024104
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
3.937
Średnica Zewn. Milimetry
100
Sposób Montażu
Set Screw
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Typ Uszczelnienia
Single Lip Contact
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 0.827" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-1/4" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,827 Cale | 21 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież