BROWNING
BROWNING
VER-231
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING VER-231
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/8" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
VER-231
BDI部件号
312876
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/VER-231/p/312876
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.931
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
765309
详细描述
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/8" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
外圈宽度
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米