SKF
SKF
1726204-2RS1
SKF SKF
描述
SKF 1726204-2RS1 ; 轴承/深沟球轴承
Insert Bearing; 20MM Bore; 14MM Length Thru Bore; Standard Inner Ring; 14MM Outer Race Width; Spherical; 47MM Outside Diameter; Not Relubricatable; RS1 Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SKF 1726204-2RS1
BDI部件号
1418588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/1726204-2RS1/p/1418588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576621802
重量 / Kilogram
0.098
Product Group - BDI
B00308
内圈断面
Standard Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Contact
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
1726204-2RS1
重量/磅
0.209
详细描述
Insert Bearing; 20MM Bore; 14MM Length Thru Bore; Standard Inner Ring; 14MM Outer Race Width; Spherical; 47MM Outside Diameter; Not Relubricatable; RS1 Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
内圈长
0.551英寸 | 14毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米