3-33 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-BAL-XC-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmcyTUM4eE1EYzJOamsyTlRrMk5EZ3pNQzlKVGtSTlQxSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMWhEWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAwOTAyMTQ2NGIzMzUzZjFlMGU2NjA1Yzg4NTRlYjQwOThiZDc1ODY5ODljMTFiMjRjNjkwYmVmMjQ5YjM2YTU
354112 轴承弧面外径 

SEALMASTER SEALMASTER

3-33

描述

SEALMASTER 3-33

Insert Bearing; 3-3/16" Bore; 3-3/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-15/16" Outer Race Width; Spherical; 5-29/32" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

3-33

BDI部件号
354112

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461000861
重量 / Kilogram
4.604
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Black Oxide Coated | Single Lock | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
3-33
制造商内部编号
700095
重量/磅
10
详细描述
Insert Bearing; 3-3/16" Bore; 3-3/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-15/16" Outer Race Width; Spherical; 5-29/32" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
外圈宽度
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内圈长
3.375英寸 | 85.725毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新