A-UEL205-013D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UEL-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhrTVM4eE1EYzJPVEV5TVRrMk9ERTFPQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZGVEY5RlExOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmJmZmRhYWVjMDUyM2E5NWUwNmJlMzZhOTE2NmJmMTY4OWY1ZmFhMjhhZDFlYWJjZmYxNWUyZGIxZTc3NjkwNg
17146343 轴承弧面外径 

NTN NTN

A-UEL205-013D1

描述

NTN A-UEL205-013D1

Insert Bearing; 13/16" Bore; 1.748" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

A-UEL205-013D1

BDI部件号
17146343

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359592931
重量 / Kilogram
0.277
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.61
详细描述
Insert Bearing; 13/16" Bore; 1.748" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
内圈长
1.748英寸 | 44.4毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新