AEL205-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-AEL-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmc1TWk4eE1EYzJPVFl3TkRnd05EWXpPQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMEZGVEY5RlExOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODkwNDBhNjQzNWJmYjA3Mjk3YzhkMDhkNDVjMjM3NjllYjQzMDk0NGYxYTE5NGY3ODBmZDdiNDdjYmY5ZjI1Yw
1213999 轴承弧面外径 

NTN NTN

AEL205-100

描述

NTN AEL205-100

Insert Bearing; 1" Bore; 1.22" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

AEL205-100

BDI部件号
1213999

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 100

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359462043
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact Contour Riding
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
AEL205-100
重量/磅
0.42
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; 1.22" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新