

NTN
NTN
AEL206-103D1
NTN NTN
描述
NTN AEL206-103D1
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-13/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
AEL206-103D1
BDI部件号
1214008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/AEL206-103D1/p/1214008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 23 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359462111
重量 / Kilogram
0.335
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Contour Riding
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
AEL206-103D1
重量/磅
0.66
详细描述
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-13/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
内圈长
1.406英寸 | 35.7毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米