AEL208-108D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKINSERT-BAL-AEL-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhsWkM4eE1EYzNNRGt4T1RrME9ETXhPQzlKVGtST1UwdEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMEZGVEY5RlExOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDI5NGI0YTYyNDY0OTMyNWFhYzNlNDhiMjNmMTVhNmMwN2JiOTVhOWNkYjQ3NmZhOTM3OTJkMTU0Yzg2YzkxMA
17758746 轴承弧面外径 

NSK NSK

AEL208-108D1

描述

NSK AEL208-108D1

Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 1.72" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

AEL208-108D1

BDI部件号
17758746

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 78

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176557514
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Contour Riding
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 1.72" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新