B6-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-B-SS-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJnNVlpODVOVFF3TnpBM01EVTNOamswTG1wd1p3fDdkN2U2OTVhMzAzODlmMzQ0OWNiYzdjODY2OGE5ODZjMGVmNDI0YzliN2Q1MzAyMjExZTM1ODk2NDQ2YmI4YTM
100110 轴承弧面外径 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

B6-20

描述

AMI BEARINGS B6-20

Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.193" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

B6-20

BDI部件号
100110

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250101726
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.55
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.193" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.193英寸 | 30.3毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新