ES210G2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-ES-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnek1pOHhNRFF4TURjeU9UUXpPVEkyTWk5SlRrUk9WRTVKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWVFgwVkRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZTNkMjQ2MWFiZDBiYWFjOGYzODM2NjA5ZjczY2FiNDZlNDdkOWEwNGM2MzFiN2JjZGNlZjA0YTQ2NTIzYTZk
1217056 轴承弧面外径 

NTN NTN

ES210G2

描述

NTN ES210G2

Insert Bearing; 50MM Bore; 43.7MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 20MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

ES210G2

BDI部件号
1217056

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
3413529503452
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.7637
详细描述
Insert Bearing; 50MM Bore; 43.7MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 20MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外圈宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新