INA
INA
GYE40-XL-KRR-B
INA INA
描述
INA GYE40-XL-KRR-B ; 轴承/外球面球轴承
Insert Bearing; 40MM Bore; 49.2MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 21MM Outer Race Width; Spherical; 80MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INA GYE40-XL-KRR-B
BDI部件号
18313240
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/GYE40-XL-KRR-B/p/18313240
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802782622
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Grub Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GYE40KRRB
重量/磅
1.433
详细描述
Insert Bearing; 40MM Bore; 49.2MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 21MM Outer Race Width; Spherical; 80MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米