INS-SCEZ-104-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-SCEZ-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJneU9DOHhNRFkwT1RNek1UTXdNalF6TUM5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFORFJWcGZVMU5mVTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5OTFkYzZkYTI4MTYzNTI4ZDc3OWE3OTg3NWZlNWE2MzQyM2U5ZmQwZDJmYmExZGFlNjNhMWQ1ZDVmYWEwNGVl
259830 轴承弧面外径 

DODGE DODGE

INS-SCEZ-104-SS

描述

DODGE INS-SCEZ-104-SS

Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.71" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

INS-SCEZ-104-SS

BDI部件号
259830

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476478605
重量 / Kilogram
0.53
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Stainless Steel Insert
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.16
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.71" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.71英寸 | 43.434毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
外圈宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新