https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-NA-EC-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkwODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJoaE1DOHhNREEzTmpJM01UWXdOemd6T0M5SlRrUllXRmhKVGxORlVsUmZRa0ZNWDA1QlgwVkRYMU5RWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxjNTViZjE0NTYzN2RjYjM0N2QyMjMzOTY5ODU4YjJjZjdjMjMzM2M3NWZlOGVjYzIxNjBlOTQ2ZDllNDM1MDRm
517968
Y csapágyak domború futófelülettel
IPTCI
IPTCI
NA 204 12
IPTCI IPTCI
Leírás
IPTCI NA 204 12
Insert Bearing; 3/4" Bore; 1.713" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Anyagszám
NA 204 12
BDI anyagszám
517968
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-dombor%C3%BA-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/NA-204-12/p/517968
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171563
Súly / Kilogramm
0,23
EAN
0080067561120
Termékcsoport - BDI
M06110
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Single Lip Contact
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Standard Duty
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://iptci.com
Súly / LBS
0.51
Hosszú leírás
Insert Bearing; 3/4" Bore; 1.713" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Hossz a furaton keresztül
1,713 hüvelyk | 43,5 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
1,85 hüvelyk | 47 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés