NA211-35 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBLINSERT-BAL-NA-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhpTVM4eE1EYzJPVEkxTVRNek5qSXlNaTlKVGtSU1FreEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMDVCWDBWRFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcyYThjNzMwOGE3NTk0OGFlMzcyZWU5NWU0NmJkOTRkZGViNzIxZmMyODljZDNiY2NlNTJjMGZhYWU3ZTU5ZDI
18174891 轴承弧面外径 

RINGBALL RINGBALL

NA211-35

描述

RINGBALL NA211-35

Insert Bearing; 2-3/16" Bore; 2.811" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

NA211-35

BDI部件号
18174891

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 3

品牌
制造商名称
RINGBALL
最低订购量
EAN条码
0623647374701
重量 / Kilogram
1.43
Product Group - BDI
B04270
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.16
详细描述
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; 2.811" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
内圈长
2.811英寸 | 71.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新