RRZ1012BRR https://www.bdiexpress.com/medias/INDMRCINSERT-BAL-RRZ-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmd4WWk4eE1EYzNNRGt3T1RnNE9EVTBNaTlKVGtSTlVrTkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMUpTV2w5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Nzc3NzJiZGE5NTAzNGQwYTNhN2IyYmFkOTk4YjA5NjhhMjMyNWEzYWZlMTY2ZmYxZjQzNzc3YThhZmYyMzhkYg
663633 轴承弧面外径 

SKF SKF

RRZ1012BRR

描述

SKF RRZ1012BRR

Insert Bearing; 3/4" Bore; 1.22" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.551" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Labyrinth Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

RRZ1012BRR

BDI部件号
663633

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0097741063012
重量 / Kilogram
0.179
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Double Labyrinth
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10081626874
重量/磅
0.31
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; 1.22" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.551" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Labyrinth Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新