https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-SB-SS-SP-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJneE5TODVOems1TmpFeE5qUTFPVGd5TDBsT1JGaFlXRWxPVTBWU1ZGOUNRVXhmVTBKZlUxTmZVMUJmUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM1NzRiZmM2Y2M4YzQwNDg2YzkyYTUyNmRhNDliY2JmZWIzNTlmYWNiOTM1MGFkZTcxNzhmMmU5MTdiNzIyZjc
IPTCI
IPTCI
SB 206 30MM G
IPTCI IPTCI
Opis
IPTCI SB 206 30MM G
Insert Bearing; 30MM Bore; 30MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 18MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Nr. katalogowy
SB 206 30MM G
Nr kat. BDI
518893
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-sferyczn%C4%85/SB-206-30MM-G/p/518893
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,31
UNSPSC
31171562
Grupa Produktowa BDI
M06110
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Profil Bieżni Wewnętrznej
Narrow Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Spherical
Średnica Zewn. Cale
2.441
Średnica Zewn. Milimetry
62
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Single Lip Contact
Sposób Montażu
Set Screw
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://iptci.com
Waga / LBS
0.68
Długi Opis
Insert Bearing; 30MM Bore; 30MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 18MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Długość/Głębokość Otworu
1,181 Cale | 30 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,709 Cale | 18 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież