SNPS013RR https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-AR-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhrWmk4eE1EYzNNRGt6TlRjME1qUTVOQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMEZTWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc1ZDU5YWZhNzI0NDVkODZhODZhMDM2NDA2YTVmNjNiMzcyNWM4ZDE1OTY3NGQ3NjNlMWIwNjE2MzRlNmNmNDc
1230370 轴承弧面外径 

NTN NTN

SNPS013RR

描述

NTN SNPS013RR

Insert Bearing; 13/16" Bore; 1-1/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

SNPS013RR

BDI部件号
1230370

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359012026
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
SNPS013RR
重量/磅
0.44
详细描述
Insert Bearing; 13/16" Bore; 1-1/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新