

PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SSB205-16
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SSB205-16
Insert Bearing; 1" Bore; 1.06" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SSB205-16
BDI部件号
18131629
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SSB205-16/p/18131629
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067526279
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Stainless Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.22046
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; 1.06" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
内圈长
1.06英寸 | 26.924毫米