https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-SUC2-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJoak5pOHhNREk1TlRBME1EZ3pOVFl4TkM5SlRrUlFWRWxKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFOVlF6SmZVMU5mVTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMDIxNjkzNzFiMmUxMTRjNmNkMjY2ZjA2MDJmMWE2NzIxZGQ5NmZmOTgwYTUxOWY1OWMxMjJlMjYyMGYzZDcy
18131798
Wkłady łożyskowe z bieżnią sferyczną
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SUC205-15
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL SUC205-15
Insert Bearing; 15/16" Bore; 1.34" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Nr. katalogowy
SUC205-15
Nr kat. BDI
18131798
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-sferyczn%C4%85/SUC205-15/p/18131798
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,2
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0800675196035
Otwór Calowy
0.938
Otwór Metryczny
23.825
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Spherical
Średnica Zewn. Cale
2.047
Średnica Zewn. Milimetry
52
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Single Lip Contact
Sposób Montażu
Set Screw
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty | Stainless Steel Cage
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Waga / LBS
0.44092
Długi Opis
Insert Bearing; 15/16" Bore; 1.34" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Długość/Głębokość Otworu
1,34 Cale | 34,036 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,669 Cale | 17 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież