UC 205-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-UC2-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmcwTVM4eE1EYzJPRFkyTVRVME5EazVNQzlKVGtSWVdGaEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZETWw5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmUzYTc5YjE3YzE0Y2E2ZjgyNjgzYTQ1Mzc3NzlmOTBkNmZiYjFkNTAxMWJkNTBmOTQyYjNhNjlhNDY2ZWI2Nw
18137676 轴承弧面外径 

RINGBALL RINGBALL

UC 205-16

描述

RINGBALL UC 205-16

Insert Bearing; 1" Bore; 1.343" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UC 205-16

BDI部件号
18137676

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 21

品牌
制造商名称
RINGBALL
最低订购量
EAN条码
0623647343592
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.46
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; 1.343" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.343英寸 | 34.1毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新