UC201-8MZ20RF https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-UC2-MZ20-SS-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJneU9DODVOVFF3TnpBM016VXlOakEyTG1wd1p3fDE3ZTdlMDQwOWNkNTkzYTRlNTdlNjBiY2NjNzkxZTliMDYwODFjYWNiZjY0YzQ2YTcyY2Q5NjhlZThmMzUwY2E
107440 轴承弧面外径 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UC201-8MZ20RF

描述

AMI BEARINGS UC201-8MZ20RF

Insert Bearing; 1/2" Bore; 1.22" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UC201-8MZ20RF

BDI部件号
107440

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250378166
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Zinc Plated
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.44
详细描述
Insert Bearing; 1/2" Bore; 1.22" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新