NTN
NTN
UC215D1
NTN NTN
描述
NTN UC215D1
Insert Bearing; 75MM Bore; 77.8MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 34MM Outer Race Width; Spherical; 130MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC215D1
BDI部件号
17014395
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC215D1/p/17014395
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359233032
重量 / Kilogram
2.34
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
UC215D1
重量/磅
5.159
详细描述
Insert Bearing; 75MM Bore; 77.8MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 34MM Outer Race Width; Spherical; 130MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外圈宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米