https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKINSERT-BAL-UC3-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJneVpTOHhNRFE1TnpFeE1qSTNOekF5TWk5SlRrUk9VMHRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRE0xOVRVMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA4ZjMzOTAyN2IyNGRlZmM4MzQwOWI2NGUwNzhlNWI2ZGI3NzExMjNiNGIyYzA1ZjIwZmI2YWU1OWRlMTU3NDI
17761201
Y csapágyak domború futófelülettel
NSK
NSK
UC311-200D1
NSK NSK
Leírás
NSK UC311-200D1
Insert Bearing; 2" Bore; 2.598" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.339" Outer Race Width; Spherical; 4.724" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Anyagszám
UC311-200D1
BDI anyagszám
17761201
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-dombor%C3%BA-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/UC311-200D1/p/17761201
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171562
Súly / Kilogramm
2,07
EAN
0029176623912
Termékcsoport - BDI
M06110
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Single Lip Contact Land Riding
Rögzítési mód
Set Screw
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Hosszú leírás
Insert Bearing; 2" Bore; 2.598" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.339" Outer Race Width; Spherical; 4.724" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Külső futópálya szélesség
1,339 hüvelyk | 34 milliméter
Furat
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,598 hüvelyk | 66 milliméter
Külső átmérő
4,724 hüvelyk | 120 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés