UG227NL https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BINSERT-BAL-UG2-C-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnM1l5OHhNREl3T0Rjek16SXdNRFF4TkM5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWSE1sOURYMU5RWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3MTQ2MDZiZDNmZWM4NTI5MmY4ZDcyNjkxNTM4NDI0OWMwOGFjMjI3MTRhZjg3NmNkMjk3YjBlYWI2MzdlZWY0
577057 轴承弧面外径 

LINKBELT LINKBELT

UG227NL

描述

LINKBELT UG227NL

Insert Bearing; 1-11/16" Bore; 2-1/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UG227NL

BDI部件号
577057

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327149482
重量 / Kilogram
0.763
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
UG227NL
制造商内部编号
5814948
重量/磅
2
详细描述
Insert Bearing; 1-11/16" Bore; 2-1/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新