VS-115 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-311282-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJoak9DOHhNRE00T1RRMk9UTTVOekF5TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNekV4TWpneVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTZmNTJlYjU5MWQ3MTQ4MWJkNjY3YjQ4NzczMDZhZDg3NTMxNmVjZTViMjI4MGU5ZjZiZDVmMDQ1NTUzYWQxMA
311282 轴承弧面外径 

BROWNING BROWNING

VS-115

描述

BROWNING VS-115

Insert Bearing; 15/16" Bore; 1-7/64" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

VS-115

BDI部件号
311282

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289526109
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Intermediate Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
VS-115
制造商内部编号
767723
重量/磅
0.5
详细描述
Insert Bearing; 15/16" Bore; 1-7/64" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.109英寸 | 28.169毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新