YEL 210-2F https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFINSERT-BAL-YEL-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmc1TVM4eE1EYzNNRFF3TURZM016Z3lNaTlKVGtSVFMwWkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMWxGVEY5RlExOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWUyOTc3NzZhYzExMDExOGY0ZDY1YWI1OWIyMDVmZDFhMWRiZmM1ZDM2NjcwYzg5MmI0ZWU0NjdjZWU4ZDBhMQ
1415322 轴承弧面外径 

SKF SKF

YEL 210-2F

描述

SKF YEL 210-2F

Insert Bearing; 50MM Bore; 62.7MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

YEL 210-2F

BDI部件号
1415322

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 15
BDI- 斯洛伐克 6
BDI- 匈牙利 15
BDI- 罗马尼亚 15

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570136180
重量 / Kilogram
0.93
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
YEL 210-2F
重量/磅
1.96
详细描述
Insert Bearing; 50MM Bore; 62.7MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
内圈长
2.469英寸 | 62.7毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新