INGERSOLL RAND
INGERSOLL RAND
SMP2000 1-1/4 X 3/4 X 5
INGERSOLL RAND INGERSOLL RAND
描述
INGERSOLL RAND SMP2000 1-1/4 X 3/4 X 5
1-1/4" Suction Port; 3/4" Discharge Port; 5" Impeller; 600GPM Flow Rate; 175PSI Pressure; 316 Stainless Steel Case; 220FT Up to Head; NEMA; -40 to 250 Degree F Temperature
制造商部件号
SMP2000 1-1/4 X 3/4 X 5
BDI部件号
21534415
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/SMP2000-1-1-4-X-3-4-X-5/p/21534415
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
21.32
Product Group - BDI
M06110
名称
Pump
产品明细
Motor Pump
详细描述
1-1/4" Suction Port; 3/4" Discharge Port; 5" Impeller; 600GPM Flow Rate; 175PSI Pressure; 316 Stainless Steel Case; 220FT Up to Head; NEMA; -40 to 250 Degree F Temperature