对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

 

销售政策

除非本地法律另有规定,本销售政策内容适用于购买所有 BDI 产品。

价格:所有价格均为净价。市场敏感商品将根据目前的行情定价。

缺陷通知:除非在收到产品后五(5)天内提交报告,否则我们不允许缺陷索赔。未经 BDI 书面批准,不得退回产品。

销售税:在未提供产品免税证明的区域,BDI 需根据管辖权收取适用的附加值、国家和地方税或其它该等税款。该等免税条款必须在下单前提供,如此即可不收取适用税款。

BDIExpress 只接受免税证明所在国家的公司账户订单免税证明。若您使用含有免税编号的公司账户购买产品,请联系 BDI,查明您所在的国家是否有免税证明并更新您的账户。


付款条件:经BDI核准信用证的客户,付款期限为自发货日期起三十(30)天,除非BDI另有书面约定。若信用证未开立,请使用现金、支票、Visa 卡、万事达卡、美国运通卡 (American Express )或发现卡 Discover) 付款。不接受现金折扣或预支折扣。除非 BDI 另有书面同意,所有款项必须使用提供服务的 BDI 分部本地货币支付。BDI有权抵销和扣除任何欠款。若客户未能在规定期限内付款,BDI 可延迟发货直到款项已支付,或选择取消所有或部分未发货订单。

并非所有的付款条件在所有国家都接受。

信用卡交易:作为信用卡的登记持有人,您要对每次网上交易负责。信用卡详情已输入安全页面并使用 Paymetric XiSecure 转账。

信用证余额:客户同意已发行的任何信用证余额要在发行后一(1)年内使用。若在一(1)年内未使用或不需要,任何剩余的余额将被取消或没收,BDI 不承担任何其其它责任。

退货和退款政策:所有退货必须事先获得 BDI 书面批准。产品退货批准由BDI自行决定。可能需要补货或重新包装费用。“特殊订单”、“定制”、“不可取消”或“不可退回”类别的产品或已根据客户要求以任何方式进行修改、组装或调整的产品不得退回。批准退货后,BDI 会发送“退货授权” (RGA )编号,必须随附到退回产品中。BDI将在收到货品后五(5)日内尽力确定退货。退款前,BDI 将检查并确定产品的最终状态,也能会拒绝退货。退款金额可能会根据补货费用、重新包装费用或运费补贴确定。在任何情况下,BDI 保留拒绝退货的权利。

店内选购:若您选择店内选购交货方式,我们将需要时间制备订单。若订单时间要求苛刻,我们建议您给分部打电话,了解何时可收货。

货运政策
除非经 BDI 书面批准,否则所有货运条款或其它特殊发货条件均适用于美国、加拿大、墨西哥、欧洲、中国、印度或其它 BDI 开展业务的国家。联系您本地的分部,了解更多详情。所有运费或提供额外服务例如客户承运人或在目的地特殊处理等引起的任何其它费用,必须由客户支付。在发送给公共承运人的过程中,所有权和损失风险由客户承担。若产品在运输过程中损坏,客户必须向承运人提出索赔。

BDI 的有限保修期
已售出产品的制造商可延长已售出产品的保修期。BDI不作任何其它保证,也不存在特定用途的适销性或适合性的默示保证。任何情况下,我们对偶然或间接的损坏或超出次品折价的部分均不承担任何责任。买家负责按照制造商的说明进行安装和使用。BDI 员工无权更改此保修政策。所有销售必须遵守我们的标准销售条款和条件,除非双方明确商定其它特殊条件。

免责声明
尽管我们尽量准确地编辑产品目录中的尺寸,但 BDI 对印刷错误不承担任何责任。适用制造商可能会更改尺寸或零件编号或其它信息,恕不另行通知。任何产品的应用和适用性均由客户单独承担风险和责任。

及时处理:在已售出产品制造商的适用保修期内,BDI 将以诚信的态度尽量立即矫正或以其它方式调整证明有缺陷的产品。退回任何产品前,请立即联系您购买产品的 BDI 分部,提供发票原件的日期和编号并描述缺陷。

产品适用性:很多产地都有一些适用于某些特定目的且可能与周边地区不同的管理销售、建造、安装和/或产品用途的规范与条例。尽管 BDI 尽力确保其产品遵守该等规范,但并不能保证合规性,也不对产品的安装或使用方式负责。在购买和使用产品前,请查看产品的适用性及本地的规范与条例,并确保产品、安装及用途符合规定。所售产品适用于一般工业用途,而非作为特殊产品应用。


对消费者不提供保证:BDI 对联邦贸易委员会改进法《马格纳森-莫斯保证法案》中定义的消费者不作出任何保证。

美国联邦职业安全与健康管理局 (OSHA) 有害物质与加州 65 号提案产品信息:您本地的 BDI 分部提供美国联邦职业安全与健康管理局或其它适用产品或工人安全机构或部门的材料安全数据表 (MSDS),说明适用政府或加州等州知悉的会引起癌症或生殖伤害的有害物质和产品清单,或联系 BDI (地址:美国俄亥俄州Cleveland市Hub Parkway8000号,邮编44125)。MSDS 中包含的制造商提供的信息和建议视为准确可靠。但 BDI 对该等信息的准确性或可靠性或建议的适用性不提供任何保证。由于该等信息是由适用产品制造商单独提供的,因此 BDI 对任何用户不承认任何责任。

公平劳动标准:BDI 特此证明其所有业务均符合特定国家或其它管辖区的政府劳动法或员工法的一切适用要求,例如《公平劳动标准法案》和美国劳动部的条例与规范。

附加条款
不可抗力:对于全部或部分由天灾、劳动力中断、短缺、无法采购产品、供应品或原材料、恶劣天气条件或开展业务过程中无力控制的其它情况或原因造成的任何延迟履行或业绩亏损概不负责。

取消:任何取消必须经 BDI 书面同意,并须收取补货和其它费用。

转让:未经 BDI 书面同意,客户不得转让任何订单或利益。对于未经 BDI 事先书面同意的任何实际或未遂转让,BDI 有权取消任何该等客户的订单。

电子数据交换:若 BDI 和客户一致同意使用电子数据交换 (EDI) 系统促进购销交易,客户同意不质疑:(i)根据任何法律规定进行的与任何协议有关的 EDI 交易产生的销售合同必须为书面形式或经当事人签署并遵守;或(ii)营业记录中的 EDI 记录副本的可取性,除传闻证据规则、最佳证据规则或其它任何规则外,条件是该等记录并非以文件形式制备或保存。BDI和客户就 EDI 采购使用的技术标准和方法进行协商并达成一致意见,并采用适当的安全程序保护 EDI 记录免遭不当访问。BDI 维护的营业记录中与客户 EDI 采购有关的部分应受到监控。

条款的修改:只有客户同意 BDI 文件中规定的条款和条件后,BDI 才接受订单,且买方收到 BDI 的回执或买方接受全部或部分预定的商品或服务,即视为买方同意该等条款和条件。添加或修改条款和条件对 BDI 不具约束力,除非 BDI 书面同意。若采购订单或其它函件中包含的条款或条件与 BDI 回执中包含的条款和条件相反,则 BDI 接受任何订单不得被解释为同意任何附加条款或条件,也不构成 BDI 对 BDI 回执中所含任何条款和条件的豁免。

完整协议: BDI 表格、回执或信函、发票、报价及目录销售条款和条件中包含的条款和条件通过引用纳入本协议,且构成买方和 BDI 之间的完整和排他性协议。

交易材料:客户证明正在采购适用国家或管辖区域的有害产品或材料管理适用法律或法规例如美国联邦法规第 49 条《危险物质管理条例》中规定的“交易材料”。所有客户通过采购并接收BDI向该客户出售的任何产品或服务,证明打算使用直接支持客户业务的材料(而非运输),且客户不打算转售该材料或使用除本客户、其代理人或受让人之外的车辆运输该材料。

弃权、法律的选择及地点:任何一方未维护本协议项下的权利或坚持遵守任何条款或条件的,均不构成现在和将来对该等权利的放弃或作为另一方随后不履行任何该等条款或条件的借口。所有交易均由 BDI 开展业务的装运地点所在国家、州或其它管辖区域的法律管辖。在美国,该管辖区域为俄亥俄州 Cuyahoga 县。

无第三方利益:上述规定仅保护本协议当事人的利益,对非购买 BDI 产品的个人或实体不授予任何权利、利益或索赔。