W4007WF-194PSSK1-C3Z20
Opis
NSK W4007WF-194PSSK1-C3Z20
Nr. katalogowy W4007WF-194PSSK1-C3Z20
Nr kat. BDI 27567508
cechy
Obudowa / długość bloku – cale:
3,937
Obudowa / długość bloku – milimetry:
100
Ilość Łożysk:
Double
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
Thrust Angular Contact | Flanged Housing | Face to Face Arrangement | Fixed Support | Black Oxide Finish
Typ Obudowy:
Round
Element Toczny:
Ball Bearing
Nazwa Produktu:
End Support Block
Szerokość Całkowita - Cale:
2,598
cechy
Od podstawy do środka wału – milimetry:
35
Obudowa / długość bloku – cale:
4,134
Obudowa / długość bloku – milimetry:
105
Ilość Łożysk:
Single
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
Deep Groove | Simple Support | Black Oxide Finish
Typ Obudowy:
Rectangular
Od Podstawy do Osi Wału:
1,378
Element Toczny:
Ball Bearing