511/600 M P/6
Opis
CONSOLIDATED BEARING 511/600 M P/6
Nr. katalogowy 511/600 M P/6
Nr kat. BDI 215987
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
23,622
Otwór 2 - Milimetry:
605
Wysokość - Cale:
3,346
Otwór 2 - Cale:
23,819
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
27,953
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
56
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,591
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
268312
Materiał Koszyka:
Brass
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
27
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
35 Degree | 4 Point
Inne Funkcje:
Thin Section
Materiał Koszyka:
Brass
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
20,866
Otwór 2 - Milimetry:
535
Wysokość - Cale:
3,346
Otwór 2 - Cale:
21,063
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,197
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
23,622
Otwór 2 - Milimetry:
605
Wysokość - Cale:
3,346
Otwór 2 - Cale:
23,819
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
27,953
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Brass