cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
39
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,693
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
3661
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
30
Inne Funkcje:
Deep Groove | Operating Temp Up To 392 Deg F
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,299
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
HCB71916-C-T-P4S-UL
Opis
FAG HCB71916-C-T-P4S-UL
Nr. katalogowy HCB71916-C-T-P4S-UL
Nr kat. BDI 23955186
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Ceramic
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
HCB7019-C-T-P4S-UL
Opis
FAG HCB7019-C-T-P4S-UL
Nr. katalogowy HCB7019-C-T-P4S-UL
Nr kat. BDI 23950827
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Ceramic
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,709
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
HCS71917-E-T-P4S-UL
Opis
FAG HCS71917-E-T-P4S-UL
Nr. katalogowy HCS71917-E-T-P4S-UL
Nr kat. BDI 18102084
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Ceramic
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,724
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring