B7012-C-2RSD-T-P4S-DUM
Opis
FAG B7012-C-2RSD-T-P4S-DUM
Nr. katalogowy B7012-C-2RSD-T-P4S-DUM
Nr kat. BDI 1154901
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,74
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
HCS7018-E-T-P4S-DTL
Opis
FAG HCS7018-E-T-P4S-DTL
Nr. katalogowy HCS7018-E-T-P4S-DTL
Nr kat. BDI 18102076
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Ceramic
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,512
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
HSS71904-E-T-P4S-DUL
Opis
FAG HSS71904-E-T-P4S-DUL
Nr. katalogowy HSS71904-E-T-P4S-DUL
Nr kat. BDI 1159166
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,457
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
B7211-E-2RSD-T-P4S-DUL
Opis
FAG B7211-E-2RSD-T-P4S-DUL
Nr. katalogowy B7211-E-2RSD-T-P4S-DUL
Nr kat. BDI 1155140
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,937
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
HC7003-C-T-P4S-DUL
Opis
FAG HC7003-C-T-P4S-DUL
Nr. katalogowy HC7003-C-T-P4S-DUL
Nr kat. BDI 24858952
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Ceramic
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,378
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Angular Contact
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
2 Rib Inner Ring and 1 Rib Outer Ring