cechy
Profil:
Bushing With Flange
Średnica Nominalna Otworu - Cale:
0,394
Nominalna Średnica Zewnętrzna - Cale:
0,551
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
18
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
BEAREE FL3000
Średnica Zewn. Cale:
0,555
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
15
Średnica Nominalna Otworu - Milimetry:
10
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
0,591
cechy
Profil:
Bushing With Flange
Średnica Nominalna Otworu - Cale:
0,787
Nominalna Średnica Zewnętrzna - Cale:
1,024
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
32
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
BEAREE FL3000
Średnica Zewn. Cale:
1,028
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
25
Średnica Nominalna Otworu - Milimetry:
20
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
0,984
cechy
Profil:
Bushing With Flange
Średnica Nominalna Otworu - Cale:
0,315
Nominalna Średnica Zewnętrzna - Cale:
0,472
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
16
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
BEAREE FL3000
Średnica Zewn. Cale:
0,476
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
10
Średnica Nominalna Otworu - Milimetry:
8
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
0,394
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Obudowy - Milimetry:
40
Matriał - Kulka:
Steel
Materiał - Okładzina:
Not Applicable
Materiał - Element Zewnętrzny:
Steel
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,134
Inne Funkcje:
One Piece Outer Ring With Fractured Split | Metal to Metal Contact
Samonastawne:
Yes
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Obudowy - Milimetry:
16
Matriał - Kulka:
Steel
Materiał - Okładzina:
PTFE
Materiał - Element Zewnętrzny:
Steel
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,654
Inne Funkcje:
Two Piece Outer Ring Bound With Steel Band | Self Lubricated
Samonastawne:
Yes