cechy
Wysokość - Milimetry:
109
Otwór 1 - Cale:
20,866
Wysokość - Cale:
4,291
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
27,953
Inne Funkcje:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
44,45
Otwór 1 - Cale:
20,75
Otwór 2 - Milimetry:
527,05
Wysokość - Cale:
1,75
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
25
Inne Funkcje:
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polymer
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
20,866
Otwór 2 - Milimetry:
535
Wysokość - Cale:
3,346
Otwór 2 - Cale:
21,063
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,197
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
140
Otwór 1 - Cale:
20,866
Otwór 2 - Milimetry:
535
Wysokość - Cale:
5,512
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
27,953
Inne Funkcje:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
20,866
Otwór 2 - Milimetry:
535
Wysokość - Cale:
3,346
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,197
Inne Funkcje:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass