Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,961
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
19,685
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
Not Available
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
21,26
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
30 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact
Materiál klietky:
Brass
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
B71956-E-T-P4S-UL
Popis
FAG B71956-E-T-P4S-UL
Katalógové číslo výrobcu B71956-E-T-P4S-UL
BDI # 18101774
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,961
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
25 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring
B71952-E-T-P4S-UL
Popis
FAG B71952-E-T-P4S-UL
Katalógové číslo výrobcu B71952-E-T-P4S-UL
BDI # 18101773
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,173
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
25 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring