Jellemzők
Cikk:
Double Cone
Szélesség - milliméter:
200,025
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
305,029
Furat - hüvelyk:
12,009
Egyéb jellemzők:
Heavy Medium Duty | With Keyway or Slot
Globális cikkszám GPN:
650774
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
7,875
Alapszám:
HM959741DW
Jellemzők
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,992
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
6 Rib Outer Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Cikk:
Double Cone
Szélesség - milliméter:
200,025
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
317,754
Furat - hüvelyk:
12,51
Egyéb jellemzők:
Medium Duty
Globális cikkszám GPN:
650286
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
7,875
Alapszám:
M959447DE
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,685
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
24160EJW33W45AC3
Leírás
24160EJW33W45AC3 ; 190039784
Anyagszám 24160EJW33W45AC3
BDI anyagszám 20352125
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,685
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing