NN-3040-KMS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NN-3040-KMS P/5
Nr. katalogowy NN-3040-KMS P/5
Nr kat. BDI 205458
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,205
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globalny Numer Części GPN:
446088
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NN-3040 MS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NN-3040 MS P/5
Nr. katalogowy NN-3040 MS P/5
Nr kat. BDI 205457
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,205
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globalny Numer Części GPN:
446087
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NNU-4944-KMS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4944-KMS P/5
Nr. katalogowy NNU-4944-KMS P/5
Nr kat. BDI 205538
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,811
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446196
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NNU-4944 MS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4944 MS P/5
Nr. katalogowy NNU-4944 MS P/5
Nr kat. BDI 205537
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,811
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446195
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NU2040-E-XL-MPAX-P5-R168-195NA
Opis
FAG NU2040-E-XL-MPAX-P5-R168-195NA
Nr. katalogowy NU2040-E-XL-MPAX-P5-R168-195NA
Nr kat. BDI 22388166
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,205
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No