Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
11,75
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
35 Degree | 4 Point
Ostatné vlastnosti:
Thin Section
Materiál klietky:
Brass
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
61860 M P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING 61860 M P/5
Katalógové číslo výrobcu 61860 M P/5
BDI # 218731
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,961
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
0 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Deep Groove
Materiál klietky:
Bronze
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
10,75
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Ostatné vlastnosti:
Thin Section
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,843
Držiak:
Yes
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Oil Hole
Globálne číslo dielu GPN:
371880
Naklápacie:
No
NA-4840 C/2
Popis
CONSOLIDATED BEARING NA-4840 C/2
Katalógové číslo výrobcu NA-4840 C/2
BDI # 202808
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,843
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | C2 Clearance | Oil Hole
Naklápacie:
No