Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.
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
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

Ceny umowne


porównaj
71948-MP-P5-UA

Porównaj

71948-MP-P5-UA

Opis
FAG 71948-MP-P5-UA

FAG

Nr. katalogowy 71948-MP-P5-UA

Nr kat. BDI 24858502

cechy

Obudowa: Open
Matriał - Kulka: Steel
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 12,598
Szlifowane: No

Kąt Styku: 30 Degree
Inne Funkcje: Angular Contact
Materiał Koszyka: Brass
Ilość Łożysk: 1 (Single)
Typ Bieżni: 1 Rib Inner Ring and Outer Ring

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
71848-MP-P5-UL

Porównaj

71848-MP-P5-UL

Opis
FAG 71848-MP-P5-UL

FAG

Nr. katalogowy 71848-MP-P5-UL

Nr kat. BDI 1151541

cechy

Obudowa: Open
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 11,811
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania: No
Szlifowane: Yes

Kąt Styku: 30 Degree
Globalny Numer Części GPN: 235429
Materiał Koszyka: Brass
Pierścień Zabezpieczający: No
Ilość Łożysk: 1 (Single)

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość