cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
88,9
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
203,2
Otwór Calowy:
8
Inne Funkcje:
Large and Small Rib | Close Guided Roller
Klasa Dokładności:
Class 3
Szerokość w Calach:
3,5
Numer Podstawowy:
EE420801 #3
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
79,781
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
260,35
Otwór Calowy:
10,25
Inne Funkcje:
Heavy Medium Duty
Globalny Numer Części GPN:
652747
Klasa Dokładności:
Class 3
Szerokość w Calach:
3,141
Numer Podstawowy:
HM252349 #3
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,11
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globalny Numer Części GPN:
456354
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
88,9
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
201,625
Otwór Calowy:
7,938
Inne Funkcje:
Large and Small Rib | Close Guided Roller
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
3,5
Numer Podstawowy:
EE420793