Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,11
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globálne číslo dielu GPN:
456354
Počet radov valčekov:
Single Row
260RU92 OA1175 R3
Popis
TIMKEN 260RU92 OA1175 R3
Katalógové číslo výrobcu 260RU92 OA1175 R3
BDI # 1329141
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,898
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | Outer Ring Modified | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
456352
Počet radov valčekov:
Single Row
260RYL1744W30BC3
Popis
TIMKEN 260RYL1744W30BC3
Katalógové číslo výrobcu 260RYL1744W30BC3
BDI # 1329142
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,567
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No
280RYL1783W30BC4
Popis
TIMKEN 280RYL1783W30BC4
Katalógové číslo výrobcu 280RYL1783W30BC4
BDI # 1329775
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,354
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No
280RYL1783W30BC3
Popis
TIMKEN 280RYL1783W30BC3
Katalógové číslo výrobcu 280RYL1783W30BC3
BDI # 1329774
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,354
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No