Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,512
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Extra Capacity Design | Medium Series
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,118
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Light Series
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,921
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
55,6
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
2,189
Egyéb jellemzők:
Single Row
Ház típusa:
Cartridge Unit
Ház anyaga:
Cast Iron
Rögzítési mód:
Set Screw
Gördülő elem:
Ball Bearing
Tágulási / nem tágulási:
Non-Expansion
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,906
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Extra Capacity Design | Medium Series
Globális cikkszám GPN:
451971
A görgősorok száma:
Single Row
3212 BNRTNH/C3 RHP
Leírás
3212 BNRTNH/C3 RHP ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 3212NRJC3
BDI anyagszám 1412715
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
Yes
párosítható:
No
hatásszög:
32 Degree
Globális cikkszám GPN:
256523
Kosáranyag:
Steel
Rögzítőgyűrű:
Yes
Csapágyak száma:
1 (Single)