JW 7549/JW7510 P900
Popis
JW 7549/JW7510 P900
Katalógové číslo výrobcu JW 7549/JW7510 (JW7549-99401)
BDI # 15047365
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,906
Vonkajší priemer – milimetre:
150
Vnútorný priemer – milimetre:
75
Vnútorný priemer - palce:
2,953
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage
Montáž komponentov:
JW7549 (1) | JW7510 (1)
Základné číslo:
JW7549
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Ostatné vlastnosti:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,496
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
Inner/Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Plain Inner and Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
7,5
Vonkajší priemer – milimetre:
190,5
Vnútorný priemer – milimetre:
79,375
Vnútorný priemer - palce:
3,125
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Montáž komponentov:
HH221431 (1) | HH221410 (1)
Základné číslo:
HH221431
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,693
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
15 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
2 (1 Pair)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring