SL045007-PP
Leírás
SL04-5007 PP INA ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám SL045007-PP
BDI anyagszám 1412219
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Globális cikkszám GPN:
449617
A görgősorok száma:
Double Row
Jellemzők
tömítettség:
2 Metal Shields
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,528
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
60 Degree
Egyéb jellemzők:
With Fixing Holes | With Snap Ring Groove
Kosáranyag:
Polyamide
Rögzítőgyűrű:
Yes
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,677
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Globális cikkszám GPN:
449621
A görgősorok száma:
Double Row
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,937
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Globális cikkszám GPN:
449636
A görgősorok száma:
Double Row
SL045018-PP-2NR-C3
Leírás
INA SL045018-PP-2NR-C3
Anyagszám SL045018-PP-2NR-C3
BDI anyagszám 18314593
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,512
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Annular Slot | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítőgyűrű:
Yes