cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,313
Zabezpieczenie:
No
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Full Complement | Heavy Duty
Globalny Numer Części GPN:
591834
Samonastawne:
No
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,625
Rozmiar Gwintu:
7/16-20
Średnica Sworznia - Cale:
0,438
Średnica Sworznia - Milimetry:
11,125
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
25,4
Średnica Rolki - Cale:
1
Inne Funkcje:
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Roller Clutches With Plain Bearing Arrangement | With Integral Spring
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
25
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 3 Deg | 1:12 Taper
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,937
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Tapered Adapter
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
41
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 3 Deg | 1:12 Taper
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,087
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Tapered Adapter
Element Toczny:
Ball Bearing