Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,543
Vonkajší priemer – milimetre:
90
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Cone
Šírka – milimetre:
26,899
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
44,45
Vnútorný priemer - palce:
1,75
Ostatné vlastnosti:
Sheet Metal Cage | Hardened Steel Case
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
1,059
Základné číslo:
55175C
Vlastnosti
Komponent:
Cup
Šírka – milimetre:
8,712
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,378
Vonkajší priemer – milimetre:
35,001
Ostatné vlastnosti:
Light Duty | Carburized Steel Case
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
0,343
Základné číslo:
L21511
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
30 Degree
Globálne číslo dielu GPN:
256995
Materiál klietky:
Steel
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Light Series
Globálne číslo dielu GPN:
453256
Počet radov valčekov:
Single Row