Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,5
Menet mérete:
7/16-20
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,44
Csapszeg átmérő - milliméter:
11,176
tömítettség:
Open
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
19,05
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,75
Egyéb jellemzők:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class